Zaščitni kombinezon tip 5/6 Tyvek® 500HV S

Št. art.: 098312 S
Popust
21,30 €
Cena velja do 31. jul. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
66 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Univerzalna velikost Cena na kos vklj. z DDV
  • Oblačila v skladu z: DIN EN ISO 1149 antistatične lastnosti
  • Standard: EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN ISO 20471

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Serija Tyvek®
    Spol Univerzalne
    Oblačila v skladu z DIN EN ISO 1149 antistatične lastnosti
    Barva oranžna
    Univerzalna velikost S
    Standard EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN ISO 20471
    Vrsta izdelka Delovni kombinezon za zaščito pred kemikalijami

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 098312 S
    EAN/GTIN 5450208013534
    Številka proizvajalca D15452912

    Opis

    Izvedba:

    Tyvek® 500HV, tip 5/6, model 125. Zaščitni kombinezon High Vis. Fluorescenčna oranžna s srebrno sivimi odsevnimi črtami za boljšo vidnost podnevi in ponoči. Stoječi ovratnik, gumijaste vrvice na zaključkih rokavov in hlačnic in prilepljena gumijasta vrvica v predelu hrbta. Široki všitki za večjo svobodo gibanja. Material je prepusten za zrak in paro in hkrati odbojen za tekočine na osnovi vode in za pršilno meglo. Nudi zelo dobro zaščito pred finimi delci in vlakni. Izredno malo kosmičenja, notranja stran antistatična.
    Zaščitni kombinezon (kategorija osebne varovalne opreme III).

    Standard:

    • EN ISO 13982-1 tip 5
    • EN 13034 tip 6
    • EN 14126
    • EN 1073-2
    • EN 1149-5
    • EN 20471, razred 3

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico