{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Tyvek® | |
Spol | Univerzalne | |
Oblačila v skladu z | DIN EN ISO 1149 antistatične lastnosti | |
Barva | oranžna | |
Univerzalna velikost | 2XL | |
Standard | EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN ISO 20471 | |
Vrsta izdelka | Delovni kombinezon za zaščito pred kemikalijami |
Številka izdelka | 098312 2XL | |
EAN/GTIN | 5450208016634 | |
Številka proizvajalca | D15452952 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Zaščitni kombinezon tip 5/6 Tyvek® 500HV, oranžna, Univerzalna velikost: 2XL
po ponudbi
Na zalogi
275 kosov na zalogi
21,30 €
10,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
3.717 kosov na zalogi
5,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barva | oranžna | bela/modra |
Oblačila v skladu z | DIN EN ISO 1149 antistatične lastnosti | DIN EN ISO 1149 antistatične lastnosti |
Standard | EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN ISO 20471 |
EN 13982-1; EN 13034;
|
Univerzalna velikost | 2XL | 2XL |
Serija | Tyvek® | |
Vrsta izdelka | Delovni kombinezon za zaščito pred kemikalijami | Delovni kombinezon za zaščito pred kemikalijami |
Spol | Univerzalne | Univerzalne |