Zaščitni kombinezon tip 5/6 Tyvek® 500 Xpert, bela, Univerzalna velikost: S

Št. art.: 098302 S
Kopiraj
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
574 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Univerzalna velikost Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Lastnost: Primerno za EX-področje
  • Oblačila v skladu z: DIN EN ISO 1149 antistatične lastnosti
  • Standard: EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Tyvek®
Spol Univerzalne
Lastnost Primerno za EX-področje
Oblačila v skladu z DIN EN ISO 1149 antistatične lastnosti
Barva bela
Univerzalna velikost S
Standard EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126
Vrsta izdelka Delovni kombinezon za zaščito pred kemikalijami

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 098302 S
Kopiraj
EAN/GTIN 5450208011578
Kopiraj
Številka proizvajalca D14663953
Kopiraj
Proizvajalec DuPont de Nemours (Luxembourg) S.à.R.l, Rue General Patton, 2984 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.dupont.de

Opis

Izvedba:

Tyvek® 500 Xpert tip 5/6, model CHF5. Visokoučinkovita zaščita pred delci in kemičnimi brizgi na vodni osnovi. Ergonomična oblika, zunanji šivi in dolžina hlačnic za optimizirano prileganje, odlično udobje nošenja in svobodo gibanja. Prekrita zadrga Tyvek®. Primerne za Ex-področja.
Zaščitni kombinezon (kategorija osebne varovalne opreme III).

Standard:

  • EN ISO 13982-1 tip 5
  • EN 13034 tip 6
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5
  • EN 14126