{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serie | Tyvek® | |
Spol | Univerzalne | |
Oblačila v skladu z | DIN EN ISO 1149 antistatične lastnosti | |
Barva | oranžna | |
Univerzalna velikost | 3XL | |
Norm | EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN ISO 20471 | |
Vrsta izdelka | Delovni kombinezon za zaščito pred kemikalijami |
Številka izdelka | 098312 3XL | |
EAN/GTIN | 5450208013664 | |
Številka proizvajalca | D15452961 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Zaščitni kombinezon tip 5/6 Tyvek® 500HV 3XL
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi
21,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.488 kosov na zalogi
5,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barva | oranžna | bela/modra |
Oblačila v skladu z | DIN EN ISO 1149 antistatične lastnosti | DIN EN ISO 1149 antistatične lastnosti |
Norm | EN 13982-1 ;EN 13034 ;EN 1073-2 ;EN 14126 ;EN ISO 20471 |
EN 13982-1 ;EN 13034 ;
|
Univerzalna velikost | 3XL | 3XL |
Serie | Tyvek® | |
Vrsta izdelka | Delovni kombinezon za zaščito pred kemikalijami | Delovni kombinezon za zaščito pred kemikalijami |
Spol | Univerzalne | Univerzalne |