Delovne rokavice, par HyFlex® 11-618, Velikost rokavic: 10

Št. art.: 094260 10
Popust
4,07 €
Cena velja do 3. jan. 2025
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimalna količina naročila 12 par
  • Koraki naročila: 12 par
po ponudbi
Na zalogi
5.817 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost rokavic Cena na kos vklj. z DDV
  • Lastnosti rokavic: Prijazno za kožo alergikov
  • Tehnologija pletenja: 18G
  • Razred zaščite pred vrezi: X

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HyFlex®
Vsebina 1
Lastnosti rokavic Prijazno za kožo alergikov
Prilagodljivost zelo dobro
EN 388 3121X
Nosilni material Najlon
Prevleka PU
Različica prevleke Prevleka dlani
Področje uporabe Natančnost
Dolžina 195 mm
Barva črna/modra
Material prevleke PU
Velikost rokavic 10
Masa 7,4 g
Tehnologija pletenja 18G
brez silikona ne
Uporaba za večkratno uporabo
Brez DMF ne
Otip zelo dobro
Oprijem v mokrem zmerno
Oprijem v olju dobro
Zaščita pred visoko temperaturo ne obstaja
Zračnost zelo dobro
Kategorija zaščite Kategorija II
Vrsta rokavic Večnamenske delovne rokavice
Material PU
Razred zaščite pred vrezi X
Vrsta izdelka Večnamenske delovne rokavice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 094260 10
EAN/GTIN 10076490489448
Številka proizvajalca 11-618/10

Opis

Izvedba:

HyFlex® 11-618. Izredno tanke in kljub temu robustne delovne rokavice zaradi tehnologije pletenja 18 gauge. Posebej primerne za lahka montažna dela z visokimi zahtevami glede natančnosti, za končno montažo elektromotorjev, klimatskih naprav in kabelskih snopov.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Delovne rokavice, par HyFlex® 11-618, Velikost rokavic: 10

Delovne rokavice, par HyFlex® 11-618, Velikost rokavic: 10

po ponudbi
Na zalogi
5.817 kosov na zalogi
4,07 €
2,80 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
100.469 kosov na zalogi
1,52 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
40.252 kosov na zalogi
1,52 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
20.559 kosov na zalogi
3,02 €
1,80 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
13.862 kosov na zalogi
1,52 €
(0,13 € / 1 par)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
36.989 kosov na zalogi
1,52 €
(0,13 € / 1 par)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Področje uporabe Natančnost Natančnost Natančnost Natančnost Preciznost Preciznost
Barva črna/modra črn sive modra/oranžna sive črna
Nosilni material Najlon Poliamid Poliamid Najlon Poliamid Poliamid
EN 388 3121X 4131X 4131X 3121A 4131X 4131X
Vrsta rokavic Večnamenske delovne rokavice Večnamenske delovne rokavice Večnamenske delovne rokavice Večnamenske delovne rokavice Večnamenske delovne rokavice Večnamenske delovne rokavice
Vrsta izdelka Večnamenske delovne rokavice Večnamenske delovne rokavice Večnamenske delovne rokavice Večnamenske delovne rokavice Večnamenske delovne rokavice Večnamenske delovne rokavice
Različica prevleke Prevleka dlani Prevleka dlani Prevleka dlani Prevleka dlani Prevleka dlani Prevleka dlani

Iz iste serije "HyFlex®" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico