Delovne rokavice, par HyFlex® 11-757 7

Št. art.: 094448 7
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 par
    18,42 € / par
  • od 12 par
    15,35 € / par
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
po ponudbi
Na zalogi
183 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost rokavic Cena na kos vklj. z DDV
  • Lastnosti rokavic: Primerne za zaslone na dotik
  • Tehnologija pletenja: 18G
  • Razred zaščite pred vrezi: F

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HyFlex®
Lastnosti rokavic Primerne za zaslone na dotik
Tehnologija pletenja 18G
EN 388 3X31F
Nosilni material INTERCEPT™
Prevleka PU
Področje uporabe Preciznost
Barva črna
Uporaba za večkratno uporabo
Razred zaščite pred vrezi F
Vrsta izdelka Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 094448 7
EAN/GTIN 10076490620452
Številka proizvajalca 11757070

Opis

Izvedba:

Posebej lahke in tanke delovne rokavice za zaščito pred vrezi serije HyFlex®. Vgrajena tehnologija INTERCEPT™, primerna za zaslone na dotik, s tehnologijo pletenja 18-gauge. Dermatološko potrjena primernost za stik s kožo s preizkusom Dermatest®.
HyFlex® 11–757. Stopnja zaščite pred vrezi F pri ekstremni nevarnosti vrezov.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "HyFlex®" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico