Delovne rokavice, par HyFlex® 11-801, Velikost rokavic: 7

Št. art.: 094351 7
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 par
    5,68 € / par
  • od 12 par
    4,73 € / par
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
po ponudbi
Na zalogi
240 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost rokavic Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard za oblačila: Standard Öko-Tex® 100
  • Lastnosti rokavic: brez silikona; Brez lateksa; Brez DMF; Prijazno za kožo alergikov
  • Tehnologija pletenja: 15G
  • Razred zaščite pred vrezi: A

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HyFlex®
Standard za oblačila Standard Öko-Tex® 100
Vsebina 1
Lastnosti rokavic brez silikona; Brez lateksa; Brez DMF; Prijazno za kožo alergikov
Prilagodljivost zelo dobro
EN 388 3131A
Nosilni material Spandex najlon
Prevleka Nitril pena
Različica prevleke Prevleka dlani
Področje uporabe Večnamensko
Dolžina 192 mm
Barva črna/siva
Material prevleke Nitril
Velikost rokavic 7
Masa 20,4 g
Tehnologija pletenja 15G
brez silikona ne
Uporaba za večkratno uporabo
Brez DMF ne
Otip zelo dobro
Oprijem v mokrem zmerno
Oprijem v olju dobro
Zaščita pred visoko temperaturo ne obstaja
Zračnost zelo dobro
Kategorija zaščite Kategorija II
Vrsta rokavic Večnamenske delovne rokavice
Material Nitril pena
Razred zaščite pred vrezi A
Vrsta izdelka Večnamenske delovne rokavice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 094351 7
EAN/GTIN 10076490491830
Številka proizvajalca 11-801 / 7

Opis

Izvedba:

Serija HyFlex®. Vsestranske delovne rokavice s prevleko iz nitrila za natančna in splošna dela. Nudijo dobro ravnotežje med udobjem, gibljivostjo in zaščito rok. S tehnologijo Ansell zonz® Comfort Fit Technology™ za zmanjšanje utrujenosti rok. Standard Öko-Tex® 100.
Z materialom iz najlona in Spandexa in prevleko brez vsebnosti silikona. Brez lateksa.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420
Antistatične v skladu z EN 1149.

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Delovne rokavice, par HyFlex® 11-801, Velikost rokavic: 7

Delovne rokavice, par HyFlex® 11-801, Velikost rokavic: 7

po ponudbi
Na zalogi
240 kosov na zalogi
od 1  Kosov
5,68 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 12  Kosov
4,73 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
9.279 kosov na zalogi
2,87 €
2,20 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
9.766 kosov na zalogi
3,04 €
1,95 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
7.181 kosov na zalogi
od 1  Kosov
5,63 €
2,52 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 12  Kosov
4,69 €
2,10 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
7.616 kosov na zalogi
3,16 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
11.107 kosov na zalogi
3,32 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
13.409 kosov na zalogi
od 1  Kosov
4,85 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 12  Kosov
4,04 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Področje uporabe Večnamensko Večnamensko Natančnost; Večnamensko Natančnost; Večnamensko Natančnost; Večnamensko Natančnost; Večnamensko Preciznost; Večnamensko
Prevleka Nitril pena PU na vodni osnovi/nitril PU na vodni osnovi/nitril Nitril/PU Nitril pena PU na vodni osnovi/nitril Nitril / PU
Barva črna/siva črna/siva črna/siva modra/oranžna modra/oranžna modra/črna modra/črna
Nosilni material Spandex najlon Lycra®, poliamid Lycra®, poliamid Najlon Najlon/spandeks Lycra ®/poliamid Lycra®/poliamid
Uporaba za večkratno uporabo za večkratno uporabo za večkratno uporabo za večkratno uporabo za večkratno uporabo za večkratno uporabo za večkratno uporabo
EN 388 3131A 3131X 4131X 4121X 4121X 4131X 4131X
Vrsta izdelka Večnamenske delovne rokavice Večnamenske delovne rokavice Večnamenske delovne rokavice Večnamenske delovne rokavice Večnamenske delovne rokavice Večnamenske delovne rokavice ESD-delovne rokavice

Iz iste serije "HyFlex®" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico