Delovne rokavice, par HyFlex® 48-102 7

Št. art.: 094268 7
Popust
1,46 €
Cena velja do 31. jul. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimalna količina naročila 12 par
  • Koraki naročila: 12 par
po ponudbi
Na zalogi
837 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost rokavic Cena na kos vklj. z DDV
  • Tehnologija pletenja: 13G
  • Razred zaščite pred vrezi: A

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Serija HyFlex®
    Vsebina 1
    EN 388 4121A
    Nosilni material Poliamid
    Prevleka PU
    Različica prevleke Prevleka dlani
    Področje uporabe Natančnost
    Dolžina 219 mm
    Barva sive
    Velikost rokavic 7
    Masa 15 g
    Tehnologija pletenja 13G
    Uporaba za večkratno uporabo
    Kategorija zaščite Kategorija II
    Vrsta rokavic Večnamenske delovne rokavice
    Material PU
    Razred zaščite pred vrezi A
    Vrsta izdelka Večnamenske delovne rokavice

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 094268 7
    EAN/GTIN 10076490054455
    Številka proizvajalca 48-102/7

    Opis

    Izvedba:

    Serija HyFlex®. Fino pletene delovne rokavice s prevleko dlani, za suho delovno okolje. Primerne za natančna dela, izjemna zračnost. Za lahka dela v industriji. Dobra gibljivost za natančno rokovanje z majhnimi predmeti. Posebej primerne za lahka montažna dela, pregled, pakiranje majhnih delov.

    Standard:

    EN 388; EN ISO 21420

    Opomba:

    Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

    Prenosi in dokumenti

    Iz iste serije "HyFlex®" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico