{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vsebina | 12 | |
Lastnosti rokavic | Prijazno za kožo alergikov | |
EN 388 | 4131X | |
Nosilni material | Poliamid | |
Prevleka | PU | |
Različica prevleke | Prevleka dlani | |
Področje uporabe | Preciznost | |
Dolžina | 255 mm | |
Barva | sive | |
Velikost rokavic | 10 | |
Tehnologija pletenja | 13G | |
AQL | G-II 1,0 za kritično, G-II 2,5 za večje, G-II 4,0 za manjše. | |
Uporaba | za večkratno uporabo | |
Kategorija zaščite | Kategorija II | |
Vrsta rokavic | Večnamenske delovne rokavice | |
Vrsta izdelka | Večnamenske delovne rokavice |
Številka izdelka | 094343 10 | |
EAN/GTIN | 4067263783510 | |
Številka proizvajalca | 094343 10 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Delovne rokavice, par, Velikost rokavic: 10
po ponudbi
Na zalogi
13.862 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
100.313 kosov na zalogi
1,52 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
39.700 kosov na zalogi
1,52 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
20.523 kosov na zalogi
3,02 €
1,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
36.989 kosov na zalogi
|
|
Področje uporabe | Preciznost | Natančnost | Natančnost | Natančnost | Preciznost |
Barva | sive | črn | sive | modra/oranžna | črna |
Nosilni material | Poliamid | Poliamid | Poliamid | Najlon | Poliamid |
EN 388 | 4131X | 4131X | 4131X | 3121A | 4131X |
Vrsta rokavic | Večnamenske delovne rokavice | Večnamenske delovne rokavice | Večnamenske delovne rokavice | Večnamenske delovne rokavice | Večnamenske delovne rokavice |
Vrsta izdelka | Večnamenske delovne rokavice | Večnamenske delovne rokavice | Večnamenske delovne rokavice | Večnamenske delovne rokavice | Večnamenske delovne rokavice |
Različica prevleke | Prevleka dlani | Prevleka dlani | Prevleka dlani | Prevleka dlani | Prevleka dlani |