{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vsebina | 12 | |
Lastnosti rokavic | Prijazno za kožo alergikov | |
EN 388 | 4131X | |
Nosilni material | Poliamid | |
Prevleka | PU | |
Različica prevleke | Prevleka dlani | |
Področje uporabe | Preciznost | |
Dolžina | 255 mm | |
Barva | sive | |
Velikost rokavic | 12 | |
Tehnologija pletenja | 13G | |
AQL | G-II 1,0 za kritično, G-II 2,5 za večje, G-II 4,0 za manjše. | |
Uporaba | za večkratno uporabo | |
Kategorija zaščite | Kategorija II | |
Vrsta rokavic | Večnamenske delovne rokavice | |
Vrsta izdelka | Večnamenske delovne rokavice |
Številka izdelka | 094343 12 | |
EAN/GTIN | 4067263783534 | |
Številka proizvajalca | 094343 12 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Delovne rokavice, par, Velikost rokavic: 12
po ponudbi
Na zalogi
444 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
1.466 kosov na zalogi
od
1
Kosov
6,72 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
12
Kosov
5,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
793 kosov na zalogi
od
1
Kosov
6,12 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
12
Kosov
5,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.416 kosov na zalogi
|
|
Barva | sive | modra/črna | modra/oranžna | črna |
Nosilni material | Poliamid | Najlon | Najlon | Poliamid |
Velikost rokavic | 12 | 12 | 12 | 12 |
Lastnosti rokavic | Prijazno za kožo alergikov | Brez DMF; Ojačan pregib palca | Brez DMF | Prijazno za kožo alergikov |
EN 388 | 4131X | 4121X | 4121X | 4131X |
Kategorija zaščite | Kategorija II | Kategorija II | Kategorija II | Kategorija II |
Vrsta izdelka | Večnamenske delovne rokavice | Večnamenske delovne rokavice | Večnamenske delovne rokavice | Večnamenske delovne rokavice |