{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | MASTER FIT | |
Standard za oblačila | Oeko-Tex Standard 100 | |
Lastnosti rokavic | Brez DMF | |
EN 388 | 4121X | |
Nosilni material | Najlon | |
Prevleka | Nitril | |
Različica prevleke | 3/4-prevleka | |
Področje uporabe | Natančnost; Večnamensko | |
Dolžina | 250 mm | |
Barva | modra/oranžna | |
Velikost rokavic | 12 | |
Tehnologija pletenja | 18G | |
Uporaba | za večkratno uporabo | |
Kategorija zaščite | Kategorija II | |
Vrsta rokavic | Večnamenske delovne rokavice | |
Vrsta izdelka | Večnamenske delovne rokavice |
Številka izdelka | 094307 12 | |
EAN/GTIN | 4062406574017 | |
Številka proizvajalca | 094307 12 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Delovne rokavice, par MASTER FIT OIL, Velikost rokavic: 12
po ponudbi
Na zalogi
793 kosov na zalogi
od
1
Kosov
6,12 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
12
Kosov
5,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.466 kosov na zalogi
od
1
Kosov
6,72 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
12
Kosov
5,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.416 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
444 kosov na zalogi
|
|
Barva | modra/oranžna | modra/črna | črna | sive |
Nosilni material | Najlon | Najlon | Poliamid | Poliamid |
Velikost rokavic | 12 | 12 | 12 | 12 |
Lastnosti rokavic | Brez DMF | Brez DMF; Ojačan pregib palca | Prijazno za kožo alergikov | Prijazno za kožo alergikov |
EN 388 | 4121X | 4121X | 4131X | 4131X |
Kategorija zaščite | Kategorija II | Kategorija II | Kategorija II | Kategorija II |
Vrsta izdelka | Večnamenske delovne rokavice | Večnamenske delovne rokavice | Večnamenske delovne rokavice | Večnamenske delovne rokavice |