{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | MASTER FIT | |
Standard za oblačila | Oeko-Tex Standard 100 | |
Lastnosti rokavic | Brez DMF | |
EN 388 | 4121X | |
Nosilni material | Najlon | |
Prevleka | Nitril | |
Različica prevleke | 3/4-prevleka | |
Področje uporabe | Natančnost; Večnamensko | |
Dolžina | 250 mm | |
Barva | modra/oranžna | |
Velikost rokavic | 8 | |
Tehnologija pletenja | 18G | |
Uporaba | za večkratno uporabo | |
Kategorija zaščite | Kategorija II | |
Vrsta rokavic | Večnamenske delovne rokavice | |
Vrsta izdelka | Večnamenske delovne rokavice |
Številka izdelka | 094307 8 | |
EAN/GTIN | 4062406074944 | |
Številka proizvajalca | 094307 8 |