{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | HyFlex® | |
Vsebina | 1 | |
Lastnosti rokavic | Prijazno za kožo alergikov | |
Prilagodljivost | zelo dobro | |
EN 388 | 3121X | |
Nosilni material | Najlon | |
Prevleka | PU | |
Različica prevleke | Prevleka dlani | |
Področje uporabe | Natančnost | |
Dolžina | 195 mm | |
Barva | črna/modra | |
Material prevleke | PU | |
Velikost rokavic | 11 | |
Masa | 7,4 g | |
Tehnologija pletenja | 18G | |
brez silikona | ne | |
Uporaba | za večkratno uporabo | |
Brez DMF | ne | |
Otip | zelo dobro | |
Oprijem v mokrem | zmerno | |
Oprijem v olju | dobro | |
Zaščita pred visoko temperaturo | ne obstaja | |
Zračnost | zelo dobro | |
Kategorija zaščite | Kategorija II | |
Vrsta rokavic | Večnamenske delovne rokavice | |
Material | PU | |
Razred zaščite pred vrezi | X | |
Vrsta izdelka | Večnamenske delovne rokavice |
Številka izdelka | 094260 11 | |
EAN/GTIN | 10076490488786 | |
Številka proizvajalca | 11-618/11 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Delovne rokavice, par HyFlex® 11-618, Velikost rokavic: 11
po ponudbi
Na zalogi
2.088 kosov na zalogi
4,07 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
141 kosov na zalogi
od
1
Kosov
9,24 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
12
Kosov
7,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Področje uporabe | Natančnost | Natančnost |
Prevleka | PU | PU |
Barva | črna/modra | siva/oranžna |
Nosilni material | Najlon | Najlon/specialno pletivo/spandeks |
Velikost rokavic | 11 | 11 |
Tehnologija pletenja | 18G | 18G |
EN 388 | 3121X | 4X42B |