Ploščati magnet brez navoja 40 mm

Št. art.: 085910 40
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
397 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivna sila držanja 125 N
40 mm
Višina 8 mm
Material magnetnega jedra Ferit
Maksimalna temperaturna odpornost 120 °C
Masa 55 g
Vrsta izdelka Ploščati prijemalni magnet

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 085910 40
EAN/GTIN 2050000964794
Številka proizvajalca E706

Opis

Izvedba:

Oklopljen ploščat prijemalec z magnetnim jedrom iz trdega ferita.
  • Površina je pocinkana.
  • Temperaturna obstojnost do maksimalno 120 °C.

Uporaba:

Za vpenjanje, montažo, namestitev z vtiskanjem/lepljenjem in utrditvijo/držanjem.
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
    ⌀ (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico