Ploščati magnet brez navoja, Ferit, ⌀: 10mm

Št. art.: 085910 10
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
59 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivna sila držanja 4 N
10 mm
Višina 4,5 mm
Material magnetnega jedra Ferit
Površina materiala pocinkano
Maksimalna temperaturna odpornost 120 °C
Masa 2 g
Vrsta izdelka Ploščati prijemalni magnet

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 085910 10
EAN/GTIN 2050000965043
Številka proizvajalca E700

Opis

Izvedba:

Oklopljen ploščat prijemalec z magnetnim jedrom iz trdega ferita.
  • Površina je pocinkana.
  • Temperaturna obstojnost do maksimalno 120 °C.

Uporaba:

Za vpenjanje, montažo, namestitev z vtiskanjem/lepljenjem in utrditvijo/držanjem.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico