{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivna sila držanja | 80 N | |
⌀ | 32 mm | |
Višina | 7 mm | |
Material magnetnega jedra | Ferit | |
Maksimalna temperaturna odpornost | 120 °C | |
Masa | 30 g | |
Vrsta izdelka | Ploščati prijemalni magnet |
Številka izdelka | 085910 32 | |
EAN/GTIN | 2050000965067 | |
Številka proizvajalca | E705 |