{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivna sila držanja | 30 N | |
⌀ | 20 mm | |
Višina | 6 mm | |
Material magnetnega jedra | Ferit | |
Maksimalna temperaturna odpornost | 120 °C | |
Masa | 10 g | |
Vrsta izdelka | Ploščati prijemalni magnet |
Številka izdelka | 085910 20 | |
EAN/GTIN | 2050000964787 | |
Številka proizvajalca | E703 |