Ploščati magnet brez navoja 16 mm

Št. art.: 085910 16
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
349 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivna sila držanja 18 N
16 mm
Višina 4,5 mm
Material magnetnega jedra Ferit
Površina materiala pocinkano
Maksimalna temperaturna odpornost 120 °C
Masa 4,5 g
Vrsta izdelka Ploščati prijemalni magnet

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 085910 16
EAN/GTIN 2050000964770
Številka proizvajalca E702

Opis

Izvedba:

Oklopljen ploščat prijemalec z magnetnim jedrom iz trdega ferita.
  • Površina je pocinkana.
  • Temperaturna obstojnost do maksimalno 120 °C.

Uporaba:

Za vpenjanje, montažo, namestitev z vtiskanjem/lepljenjem in utrditvijo/držanjem.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Dodaj na seznam izdelkov

    Izberite različico in število kosov

    ⌀ (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico