Ploščati magnet brez navoja 13 mm

Št. art.: 085910 13
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
633 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivna sila držanja 10 N
13 mm
Višina 4,5 mm
Material magnetnega jedra Ferit
Površina materiala pocinkano
Maksimalna temperaturna odpornost 120 °C
Masa 3 g
Vrsta izdelka Ploščati prijemalni magnet

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 085910 13
EAN/GTIN 2050000964763
Številka proizvajalca E701

Opis

Izvedba:

Oklopljen ploščat prijemalec z magnetnim jedrom iz trdega ferita.
  • Površina je pocinkana.
  • Temperaturna obstojnost do maksimalno 120 °C.

Uporaba:

Za vpenjanje, montažo, namestitev z vtiskanjem/lepljenjem in utrditvijo/držanjem.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico