GARANT GreenPlus »Enostavno trajnostno in okoljsko združljivo čiščenje in lepljenje«

Plus za ljudi in okolje

Podnebna kriza in drugi okoljski problemi nas kot družbo postavljajo pred velike izzive. Vse bolj postaja jasno, da vse, kar počnemo, vpliva na planet,
in da nimamo več veliko časa, da bi spremenili smer. Da bi nam uspelo, pa mora svojo vlogo odigrati veliko različnih strani. To velja tudi za nas kot podjetje.

TRAJNOST NI TREND, AMPAK OSREDNJE VPRAŠANJE NAŠEGA ČASA
Svet se čedalje hitreje spreminja, nekatere spremembe pa korenito vplivajo na naša življenja. Stvari, ki danes veljajo za normo, bodo morda že jutri postavljene pod vprašaj. Tehnologije, ki se uporabljajo že več kot 100 let, kot je motor z notranjim izgorevanjem, so na robu zastarelosti.


Digitalizacija ustvarja priložnosti, ki so bile še pred kratkim komaj predstavljive.
Zahteve po zaprtih ciklih, boljšem varstvu podnebja in ohranjanju virov pomenijo, da mora oblikovanje izdelkov izpolnjevati nove zahteve in zahteva uporabo povsem novih tehnologij.

NOVI TRENDI V INDUSTRIJI
Za številna podjetja sta trajnost in učinkovitost postala ključna stebra njihove poslovne strategije. Z našimi izdelki brez oznak za nevarnost na področju čiščenja in lepljenja lahko optimizirate svojo zmogljivost in hkrati prispevate k zaščiti ljudi in okolja.

Naš prispevek k varovanju ljudi in okolja

Linija izdelkov GARANT GreenPlus vam bo pomagala na poti do bolj trajnostnega delovanja. Izdelki GARANT GreenPlus varčujejo z viri in jih ni treba opremiti z oznakami za nevarnost, zato so zanesljiva alternativa nevarnim snovem, ki so se uporabljale do zdaj.
Za vas to pomeni: nižje stroške, hitrejše delo, boljše delovne pogoje in manj zamudnih varnostnih ukrepov. Izdelki pomembno prispevajo tudi k zaščiti ljudi in okolja. Ustvarite delovno mesto prihodnosti!

Kemikalije brez etiket za nevarnost: prednosti za vas na enem mestu

Naši izdelki imajo »bel varnostni list«. To pomeni, da je delo z njimi varno. Izdelkov GARANT GreenPlus ni treba označevati s simboli za nevarnost ter opozorilnimi ali varnostnimi stavki (stavki R in S). Z uporabo kemikalij brez etiket za nevarnost lahko znatno zmanjšate tudi ravni onesnaževal v vaši proizvodnji.
Tukaj si lahko ogledate pregled vseh ugodnosti za vas:

Manj zaščitnih ukrepov

Ker so ravni onesnaževal nizke, niso potrebni kompleksni zaščitni ukrepi.

Upoštevanje predpisov

Izognite se morebitnim sankcijam, npr. za prekoračitev mejnih vrednosti na delovnem mestu.

Brez nevarnih kemikalij

Ni vam treba opravičevati uporabe nevarnih kemikalij revizorjem.

Zaščitite svoje zaposlene

Manj zdravstvenih težav, kar pomeni manj izpadov dela

Enostavna uporaba

Ni treba ustvariti priročnikov z navodili.

Bel varnostni list

Brez oznak s simboli za nevarnost itd.

Varno delo

Manj možnih tveganj (npr. nevarnost eksplozije in požara)

Zaščita okolja

Manj onesnaževal = manjše onesnaževanje okolja.

Prihranite denar

Zahvaljujoč nižjim stroškom odlaganja.

Preprosto skladiščenje in logistika

brez potrebe po shranjevanju v omarah za nevarne snovi

Naša sistemska rešitev za čiščenje in lepljenje.

Nevarne snovi lahko najdemo na številnih delovnih mestih – v trdni, tekoči ali plinasti obliki. To predstavlja tveganje za zdravje in varnost zaposlenih ter obremenjuje okolje. GARANT GreenPlus je prefinjena in okolju prijazna alternativa običajnim izdelkom.
Naše sistemske rešitve na področju čiščenja in lepljenja so bile razvite za številna različna področja uporabe in imajo posebne lastnosti, ki pomagajo varovati zaposlene in okolje. Med njimi je tudi zmanjšanje nevarnih snovi, kar je še posebej pomembno za varstvo narave in zdravja ljudi. Za vse izdelke GARANT GreenPlus za čiščenje in lepljenje velja, da niso predmet uporabe oznak za nevarnost v skladu z uredbo CLP.

Preprosto popolno čistilno sredstvo za vašo uporabo

Naša čistila se uporabljajo na različnih področjih in za najrazličnejše načine čiščenja industrijskih komponent. Omogočamo vam enostavno izbiro pravega čistilnega sredstva za vaše potrebe!
Pravzaprav je treba pri izbiri ustreznega čistilnega sredstva upoštevati veliko stvari. Da bi ugotovili, kateri izdelek potrebujete, upoštevajte naslednja vprašanja na primer:


  • Kakšno umazanijo je treba odstraniti?
  • Katere površine in materiale je treba očistiti?
  • Kakšna je velikost in geometrijska oblika delov, ki jih je treba očistiti?

Oznaka NSF

Območje, na katerem se izvaja čiščenje, je prav tako odločilno pri izbiri čistilnega sredstva. Posebni predpisi veljajo zlasti pri čiščenju proizvodnih sistemov v živilski, krmni in farmacevtski industriji. Vsa naša čistilna sredstva imajo oznako NSF in so tako mednarodno registrirana in odobrena.
Registracija NSF naših čistilnih sredstev uporabnikom in inšpektorjem zagotavlja, da izdelki izpolnjujejo predpise o varnosti živil. NSF International je fundacija za zdravstveno varstvo. Je neodvisna, neprofitna organizacija za testiranje in certificiranje izdelkov, ki določa standarde za široko paleto gospodinjskih in industrijskih izdelkov.

Pregled čistil GARANT GreenPlus

Paleta izdelkov GARANT GreenPlus vključuje šest čistil. To pomeni, da boste imeli za vsako nalogo pravi izdelek pri roki.

Čistilo Flex

Čistilo na vodni osnovi odstrani tudi olje in maščobo z barvanih površin, ne da bi jih poškodoval. Običajna čistilna sredstva na osnovi topil so na tem področju šibka in napadajo površine tudi pod praškastimi premazi (slika).

Čistilo s kislino

Čistilo s kislino GARANT GreenPlus je dokončno nežno vsestransko orožje v boju proti rji in vodnemu kamnu ter mineralni kontaminaciji in motnosti kovin. Lahko se zmeša z vodo v razmerju 1:10 in je primerno za ročno čiščenje, kot tudi za uporabo v potopnih ali ultrazvočnih kopelih.

Finisher

Čistilo Finisher zagotavlja odlično čiščenje površin in s tem optimalen oprijem lepila. Suši se brez ostankov ali lis in je zato idealen tudi za nadaljnja barvanja.

Inox Care

Popolna izbira za vse naprave, površine in komponente iz nerjavečega jekla. Še posebej takrat, ko je treba material zanesljivo zaščititi za skladiščenje ali pa mora kot razstavni predmet še posebej sijati.

ČIŠČENJE IN LEPILO: Močna ekipa za popoln oprijem

Lepila ljubijo čistočo. Kakovost oprijema je v končni fazi odvisna od adhezije (spoj med plastjo lepila in površino materiala) in kohezije (notranja stabilnost v lepilu).

Za doseganje optimalnega oprijema morajo biti površine, ki jih lepimo, čiste, suhe in brez masti.
Nelepljive površinske snovi, kot so prah, sredstva za odstranjevanje plesni, masti ali voski, je treba pred lepljenjem odstraniti. Čistilna sredstvalinije GARANT GreenPlus vam pomagajo zagotoviti najboljše pogoje za popolno oprijemljivost – in držati skupaj, kar sodi skupaj!

Zatesnite in zavarujte – z anaerobnimi lepili!

Anaerobna lepila so idealni materiali za varovanje vijakov, tesnjenje navojev in izdelavo spojev med gredjo in pesta. Odporna so na vibracije in popolnoma zanesljivo tesnijo tudi visokotlačne cevi.

Anaerobna lepila so enokomponentna lepila, ki se strdijo pri sobni temperaturi, ko zmanjka kisika. Komponenta za strjevanje v tekočem lepilu ostane neaktivna, dokler je v stiku s kisikom. Kisik tako preprečuje strjevanje anaerobnih enokomponentnih lepil.

Zato plastenke za anaerobna lepila vsebujejo zrak in so le do polovice napolnjene z lepilom. Takoj ko lepilu zmanjka kisika, npr. z združitvijo delov, ki jih je treba spojiti, se proces strjevanja zelo hitro nadaljuje – zlasti če hkrati pride do stika s kovino.
Anaerobna lepila se strdijo, ko jim zmanjka kisika, in postanejo duromeri. Odporna so na temperature od –55 °C do približno 180 °C. Razlikujemo pa med nizko močjo, srednjo močjo in visoko močjo. Izbira razreda moči lepila je v celoti odvisna od uporabe.

Tako delujejo anaerobna lepila

Anaerobna lepila se strdijo v odsotnosti kisika. Pod vplivom kovinskih ionov se tvorijo prosti radikali, ki sprožijo proces polimerizacije. Zaradi kapilarnega delovanja se tekoče lepilo razlije in zapolni tudi najmanjše vrzeli. Deli, ki jih je treba spojiti, so tako rekoč zasidrani s strjenim lepilom. Kovinske površine delujejo kot neke vrste katalizatorji in ob stiku z lepilom sprožijo proces strjevanja.

Lepilo se ohranja stabilno v tekočem stanju s stalnim dovajanjem kisika.

Lepilo je zaprto v spojno režo in tako ločeno od dovoda kisika.

Peroksidi skupaj s kovinskimi ioni postanejo prosti radikali. To sproži tvorbo polimernih verig.

V strjenem stanju je vidna trdna struktura s premreženimi polimernimi verigami.

1 = peroksidi
2 = kisik
3 = prosti radikali
4 = monomeri
5 = kovinski ioni

Naše izdelke GARANT GreenPlus na področju lepljenja lahko razdelimo na štiri področja uporabe:

Sredstva za varovanje vijakov

Sredstva za tesnjenje navojev

Sredstva za tesnjenje površin

Sredstva za spajanje

Selected GARANT GreenPlus products:

Primerno shranjevanje čistilnih sredstev

Čistoča vedno pri roki: sistem GARANT UNI LINE

Ker za naša čistila niso potrebne oznake za nevarnost, jih ni treba shranjevati v omarah za nevarne snovi.

Linija izdelkov GARANT UNI Line je modularna, kar pomeni, da jo lahko prilagodite svojim zahtevam. Zato se opremite z ustreznimi čistili GARANT GreenPlus in se lotite dela!

Izvedite več

Duo za popoln oprijem: čiščenje in lepljenje

Lepila obožujejo čistočo. Kakovost lepljenja je na koncu odvisna od oprijema – povezave med lepilno plastjo in površino materiala – in kohezije – notranje stabilnosti lepila.

Kontakt in naročila

Bi radi oddali naročilo ali zahtevali ponudbo?
Veselimo se vašega klica.

Kontaktne informacije

eTrgovina

Si želite ogledati celotno paleto izdelkov GARANT GreenPlus?

Do eTrgovine lahko dostopate tukaj