{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Izvedba | Ročni pršilnik | |
Trajnost | GARANT GreenPlus | |
Vsebina | 0,5 l | |
Barva | prozoren | |
Oblika | tekoče | |
Gostota | 0,99 g/cm3 | |
Vrelišče | 80 °C | |
Vnetišče | 38 °C | |
pH-vrednost | 11,4 | |
Temperatura skladiščenja | 2 °C - 35 °C | |
Serie | GreenPlus | |
Vrsta izdelka | Univerzalna čistilna sredstva |
Številka izdelka | 088004 500 | |
EAN/GTIN | 4062406403126 | |
Številka proizvajalca | 088004 500 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT GreenPlus Finisher 500
po ponudbi
Na zalogi
938 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
645 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
1.061 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
2.031 kosov na zalogi
|
|
Izvedba | Ročni pršilnik | Ročni pršilnik | Ročni pršilnik | Ročni pršilnik |
Barva | prozoren | prozoren | prozoren | prozoren |
Oblika | tekoče | tekoče | tekoče | tekoče |
Vsebina | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Serie | GreenPlus | GreenPlus | GreenPlus | GreenPlus |
Vrsta izdelka | Univerzalna čistilna sredstva | Univerzalna čistilna sredstva | Univerzalna čistilna sredstva | Univerzalna čistilna sredstva |
Trajnost | GARANT GreenPlus | GARANT GreenPlus | GARANT GreenPlus | GARANT GreenPlus |