Čistilo za nerjavno jeklo GARANT GreenPlus Inox Care, Vsebina (ml oz. l): 500

Št. art.: 088005 500
Cena na 1 kos (22,08 € / 1 Litre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
912 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Vsebina (ml oz. l) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Trajnost: GARANT GreenPlus

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija GreenPlus
Izvedba Ročni pršilnik
Trajnost GARANT GreenPlus
Vsebina 0,5 l
Barva bela
Oblika tekoče
Gostota 0,94 g/cm3
Vrelišče 100 °C
pH-vrednost 11,4
Temperatura skladiščenja 2 °C - 35 °C
Vrsta izdelka Univerzalna čistilna sredstva

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 088005 500
EAN/GTIN 4062406403140
Številka proizvajalca 088005 500
Proizvajalec Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Za čiščenje, zaščito in nego plemenitega jekla, aluminija, barvnih kovin in umetnih mas. Zanesljivo in preprosto odstrani prah, prstne odtise in olja. Poskrbi za bleščeč sijaj.
Certifikat NSF. Primerno za uporabo v živilski industriji.
Ročni pršilnik 500 ml iz 100 % recikliranega PET-materiala. Možnost večkratnega polnjenja.
Čistilo za plemenito jeklo je predhodno pripravljeno in zasnovano za ročno uporabo. Absolutno nepogrešljivo za kakovostne naprave, površine in kovinske komponente, ki morajo biti zanesljivo zaščitene za daljše skladiščenje. Sprej za plemenito jeklo je zlasti primeren za obdelavo kovin in avtomobilsko industrijo. Zaradi certifikata NSF je primeren tudi za uporabo v živilski industriji za čiščenje in nego velikih naprav.
  • Brez oznak.
  • Možnost ročne uporabe.
  • Certifikat NSF za živilsko področje.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "GreenPlus" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico