{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Izvedba | Ročni pršilnik | |
Trajnost | GARANT GreenPlus | |
Vsebina | 0,5 l | |
Barva | prozoren | |
Oblika | tekoče | |
Gostota | 0,99 g/cm3 | |
Vrelišče | 80 °C | |
Vnetišče | 38 °C | |
pH-vrednost | 11,4 | |
Temperatura skladiščenja | 2 °C - 35 °C | |
Serija | GreenPlus | |
Vrsta izdelka | Univerzalno čistilo |
Številka izdelka | GG8004 500 | |
EAN/GTIN | 4067263137825 | |
Številka proizvajalca | GG8004 500 |