{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | GreenPlus | |
Izvedba | Sod | |
Trajnost | GARANT GreenPlus | |
Vsebina | 200 l | |
Barva | prozorna | |
Oblika | tekoče | |
Gostota | 0,99 g/cm3 | |
Vrelišče | 80 °C | |
Vnetišče | 38 °C | |
pH-vrednost | 11,4 | |
Temperatura skladiščenja | 2 °C - 35 °C | |
Vrsta izdelka | Univerzalna čistilna sredstva |
Številka izdelka | 088004 200 | |
EAN/GTIN | 4067263120537 | |
Številka proizvajalca | 088004 200 |