GARANT GreenPlus Acid Cleaner 500

Št. art.: 088002 500
(17,00 € / 1 Litre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
718 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Vsebina (ml oz. l) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Izvedba Ročni pršilnik
Trajnost GARANT GreenPlus
Vsebina 0,5 l
Barva prozoren
Oblika tekoče
Gostota 1,04 g/cm3
Vrelišče 100 °C
pH-vrednost 2,2
Temperatura skladiščenja 2 °C - 35 °C
Serija GreenPlus
Vrsta izdelka Univerzalna čistilna sredstva

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 088002 500
EAN/GTIN 4062406400880
Številka proizvajalca 088002 500

Opis

Izvedba:

Certifikat NSF. Primerno za uporabo v živilski industriji.
Kislo vsestransko sredstvo brez oznak. Za zanesljivo in materialom prijazno odstranjevanje rje, apna in mineralnih umazanij. Možnost mešanja z vodo do razmerja 1:10.
Ročni pršilnik 500 ml iz 100 % recikliranega PET-materiala. Možnost večkratnega polnjenja.
Pri uporabi nanesite čistilo in po kratkem času delovanja lahko razgrajeno umazanijo obrišete ali sperete z vodo.
  • Brez oznak.
  • Možnost ročne uporabe.
  • Certifikat NSF za živilsko področje.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico