Kad iz umetne mase za manjše kanistre, Prostornina: 18l

Št. art.: 981350 18
Kopiraj
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
513 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Prostornina (l) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Prostornina 18 l
Višina 80 mm
Širina 560 mm
Globina 430 mm
Notranja višina 80 mm
Notranja širina 530 mm
Notranja globina 380 mm
Material PE
Pripomoček za točenje Ne
Masa 0,8 kg
Vrsta izdelka Kadi za manjše kanistre

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 981350 18
Kopiraj
EAN/GTIN 2050001672056
Kopiraj
Številka proizvajalca AWK10050
Kopiraj
Proizvajalec E & G Kunststofftechnik GmbH & Co., Uthuiser Straße 19, 48477 HÖRSTEL, Deutschland, www.eundg.com

Opis

Izvedba:

Korita iz umetne mase za kanistre, odporna proti kislinam, lugom, olju ipd. Majhna masa, zelo robustna izvedba.
Korito iz PE, črne barve.

Uporaba:

Kot lovilna posoda pri čistilnih delih ipd.

Opomba:

Kadi brez dovoljenja DIBt. Upoštevajte predpise in določila, ki veljajo v vaši državi.