GARANT GreenPlus Finisher 500

Št. art.: 088004 500
(18,30 € / 1 Litre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.045 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Vsebina (ml oz. l) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Izvedba Ročni pršilnik
Trajnost GARANT GreenPlus
Vsebina 0,5 l
Barva prozoren
Oblika tekoče
Gostota 0,99 g/cm3
Vrelišče 80 °C
Vnetišče 38 °C
pH-vrednost 11,4
Temperatura skladiščenja 2 °C - 35 °C
Serija GreenPlus
Vrsta izdelka Univerzalna čistilna sredstva

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 088004 500
EAN/GTIN 4062406403126
Številka proizvajalca 088004 500

Opis

Izvedba:

Certifikat NSF. Primerno za uporabo v živilski industriji.
Sredstvo za razmastitev in Finisher za hitro vsakodnevno odstranjevanje obdelovalnih in protikorozijskih olj, lahkih voskov, emulzij in drugih nečistoč. Izpolnjuje najvišje zahteve glede čistoče, zlasti pred lakiranjem, prevleko in lepljenjem. Bistveno zmanjšanje vsebnosti VOC v primerjavi z običajnimi topili.
Ročni pršilnik 500 ml iz 100 % recikliranega PET-materiala. Možnost večkratnega polnjenja.
Sredstvo Finisher je primerno kot alternativa za topila, hladna čistila ali nitro razredčila. Vsebuje inhibitorje korozije, ki poskrbijo za začasno protikorozijsko zaščito. V primerjavi z običajnimi čistili na vodni osnovi hitreje izhlapi.
  • Brez oznak.
  • Možnost ročne uporabe.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico