GARANT GreenPlus Inox Care 500

Št. art.: 088005 500
(22,30 € / 1 Litre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
619 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Vsebina (ml oz. l) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Izvedba Ročni pršilnik
Trajnost GARANT GreenPlus
Vsebina 0,5 l
Barva bela
Oblika tekoče
Gostota 0,94 g/cm3
Vrelišče 100 °C
pH-vrednost 11,4
Temperatura skladiščenja 2 °C - 35 °C
Serija GreenPlus
Vrsta izdelka Univerzalna čistilna sredstva

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 088005 500
EAN/GTIN 4062406403140
Številka proizvajalca 088005 500

Opis

Izvedba:

Certifikat NSF. Primerno za uporabo v živilski industriji.
Za čiščenje, zaščito in nego plemenitega jekla, aluminija, barvnih kovin in umetnih mas. Zanesljivo in preprosto odstrani prah, prstne odtise in olja. Poskrbi za bleščeč sijaj.
Ročni pršilnik 500 ml iz 100 % recikliranega PET-materiala. Možnost večkratnega polnjenja.
Čistilo za plemenito jeklo je predhodno pripravljeno in zasnovano za ročno uporabo. Absolutno nepogrešljivo za kakovostne naprave, površine in kovinske komponente, ki morajo biti zanesljivo zaščitene za daljše skladiščenje. Sprej za plemenito jeklo je zlasti primeren za obdelavo kovin in avtomobilsko industrijo. Zaradi certifikata NSF je primeren tudi za uporabo v živilski industriji za čiščenje in nego velikih naprav.
  • Brez oznak.
  • Možnost ročne uporabe.
  • Certifikat NSF za živilsko področje.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico