GARANT GreenPlus Flex Cleaner 500

Št. art.: 088001 500
(16,10 € / 1 Litre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.371 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Vsebina (ml oz. l) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Izvedba Ročni pršilnik
Trajnost GARANT GreenPlus
Vsebina 0,5 l
Barva prozoren
Oblika tekoče
Gostota 1,01 g/cm3
Vrelišče 100 °C
pH-vrednost 9
Temperatura skladiščenja 2 °C - 35 °C
Serija GreenPlus
Vrsta izdelka Univerzalna čistilna sredstva

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 088001 500
EAN/GTIN 4062406400866
Številka proizvajalca 088001 500

Opis

Izvedba:

Certifikat NSF. Primerno za uporabo v živilski industriji.
Prilagodljivo sredstvo za razmastitev za hitro čiščenje olj, emulzij in masti. Možnost mešanja z vodo do razmerja 1:10.
Ročni pršilnik 500 ml iz 100 % recikliranega PET-materiala. Možnost večkratnega polnjenja.
Sredstvo Flex Cleaner je poleg tega primerno za uporabo z malo pene v visokotlačnih čistilnikih in napravah za čiščenje tal ter tako omogoča fleksibilno uporabo povsod, kjer bi bila pena moteča. Med čiščenjem do temperature 75 °C so zlasti aluminijaste in medeninaste površine zaščitene pred obarvanjem. Čistilo omogoča začasno protikorozijsko zaščito. Pri ročni uporabi poškropite čistilno sredstvo in ga po kratkem času delovanja obrišite s krpo. Pri uporabi v živilski industriji površino po čiščenju sperite z dovolj vode.
  • Brez oznak.
  • Možnost ročne in strojne uporabe.
  • Certifikat NSF za živilsko področje.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico