VCMT 160408-14 IC520N Rombične, pozitivne 35-stopinjske obračalne rezilne ploščice s 7-stopinjskim prostim kotom za predhodno in končno obdelavo mehkih materialov obdelovancev in eksotičnih zlitin

Št. art.: 5503782
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5503782
EAN/GTIN 7291075079050
Številka proizvajalca 5503782
L-število L23950 2534

Opis

Opis:

WSP - struženje/rezanje utorov, oblikovalec trsk 14, polmer vogala (RE) 0,8 mm, dolžina rezalnega roba (L) 16,6 mm, premer vpisanega kroga (IC) 9,52 mm, debelina rezalne ploščice (S) 4,76 mm

Lastnosti:

  • Spanformer 14
  • Glavni kot odmika (AN) 7 stopinj
  • Kotni polmer (RE) 0,8 mm
  • Dolžina rezalnega roba (L) 16,6 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 5 mm
  • Premer pritrdilne izvrtine (D1) 4,4 mm
  • Premer Incircle (IC) 9,52 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 4,76 mm
  • Največja vrednost podajanje 0,3 mm/vrt
  • Najm. Globina reza 1 mm
  • Najm. Obračanje podajanje (ft(min)) 0,12 mm/vrt

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico