PDACR 08-3S-JHP Orodja s kanali za visokotlačno hladilno sredstvo, za pozitivne 55°-rombične obračalne rezalne ploščice, za avtomatske stroje Swiss

Št. art.: 3603360
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3603360
EAN/GTIN 7291075323689
Številka proizvajalca 3603360
L-število L23990 821

Opis

Opis:

Splošna indeksirana struženje orodja, Funkcionalna dolžina (LF) 4 ″, dolžina glave (LH) 1,1″

Lastnosti:

  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Funkcionalna dolžina (LF): 4″
  • Funkcionalna širina (WF): 0,51″
  • Dolžina glave (levo): 1,1″
  • Premer vgrajenega kroga (IC): 3/8″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): DCMT 3..
  • Aksialni kot nagiba (GAMP): 0 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF): 0 stopinj
  • Višina vpenjala (H): 1/2″
  • Širina vpenjala (B): 1/2″

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico