NQCH16-SDACL-11S-JHP Modularne zamenljive glave JETCUT z vijačnim vpenjanjem, za 55°-rombične obračalne rezalne ploščice s 7°-prostim kotom, za uporabo na avtomatih za struženje dolgih materialov

Št. art.: 3397238
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3397238
EAN/GTIN 7291075479850
Številka proizvajalca 3397238
L-število L23990 1877

Opis

Opis:

Stružilno orodje s WSP, dolžina glave (LH) 20 mm, skupna dolžina (OAL) 28,8 mm

Lastnosti:

  • Smer (levo)
  • Širina funkcije (WF) 16,15 mm
  • Dolžina glave (levo) 20 mm
  • Premer Incircle (IC) 9,52 mm
  • Opis rezalna plorestrands (MIID) DC.. 11T3
  • Skupna dolžina (OAL) 28,8 mm

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico