Snurrpall, trä, med glidknappar och fotring

Art-nr.: 965392
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
15 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Enhetspris inklusive moms
  • lyftförmåga stol: 120

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

lyftförmåga stol 120 kg
Serie Base-Tec
Utförande hög sitshöjd
sits-⌀ 400 mm
Fotkors-⌀ 680 mm
Höjdinställningstyp Ringutlösning
Höjdinställning utförande Gasfjäder
höjdinställningsområde 570 mm - 850 mm
Material sitsyta Multiplex-bok
Material fotkors Plast
Fotkors utförande Glidknappar med fotring
Stativ utförande fotkors med fem armar
vikt 8,5 kg
Norm DIN 68877
Produktslag Pall

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 965392
EAN/GTIN 4016849295541
Tillverkarens nummer 9469H-3000

Benämning

Utförande:

Fotkors av plast med 5 ben. Sitshöjden kan ställas in med säkerhetsgasfjäder med ringutlösning. Sits av Multiplex-bok, naturfärgad lack. Sits-⌀ 400 mm.
Fotkors-⌀ 680 mm, fotringen inställbar i höjdled.
Sits-⌀ 400 mm.

Norm:

DIN 68877

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen