{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
lyftförmåga stol | 120 kg | |
Serie | Base-Tec | |
Utförande | hög sitshöjd | |
sitsbredd | 430 mm | |
sitsdjup | 400 mm | |
ryggstöd höjd | 340 mm | |
Fotkors-⌀ | 680 mm | |
Höjdinställningstyp | Spak för höjdinställning | |
höjdinställningsområde | 570 mm - 840 mm | |
Inställning avsitsens lutning | Nej | |
Material sitsyta | Multiplex-bok | |
Material fotkors | Stål | |
Fotkors utförande | Glidknappar med fotring | |
Stativ utförande | fotkors med fem armar | |
Armstödsparet kan anpassas | nej | |
Norm | DIN 68877 | |
Produktslag | Arbetsstol |
Artikelnummer | 965332 | |
EAN/GTIN | 4016849295428 | |
Tillverkarens nummer | 9651H-3000 |