Snurrpall, trä, med glidknappar

Art-nr: 965390
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
43 styck i lager
  • lyftförmåga stol: 120

Produktdetaljer

Tekniska data

lyftförmåga stol 120 kg
Serie Base-Tec
Utförande utan rullar
sits-⌀ 400 mm
Fotkors-⌀ 640 mm
Höjdinställningstyp Ringutlösning
Höjdinställning utförande Gasfjäder
höjdinställningsområde 430 mm - 600 mm
Material sitsyta Multiplex-bok
Material fotkors Plast
Fotkors utförande Glidknappar
Stativ utförande fotkors med fem armar
vikt 6,5 kg
Norm DIN 68877
Produktslag Pall

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 965390
EAN/GTIN 4016849295527
Tillverkarens nummer 9467H-3000

Benämning

Utförande:

Fotkors av plast med 5 ben. Sitshöjden kan ställas in med säkerhetsgasfjäder med ringutlösning. Sits av Multiplex-bok, naturfärgad lack. Sits-⌀ 400 mm.
Fotkors-⌀ 640 mm.
Sits-⌀ 400 mm.

Norm:

DIN 68877

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen