Snurrpall, tygstoppning med glidknappar och fotring

Art-nr: 965412
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
7 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Enhetspris inklusive moms
  • lyftförmåga stol: 120

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    lyftförmåga stol 120 kg
    Serie Base-Tec
    Utförande hög sitshöjd
    sits-⌀ 400 mm
    Fotkors-⌀ 680 mm
    Höjdinställningstyp Ringutlösning
    Höjdinställning utförande Gasfjäder
    höjdinställningsområde 570 mm - 850 mm
    Material sitsyta Tyg
    Material fotkors Plast
    färg sitsmaterial svart
    Fotkors utförande Glidknappar med fotring
    Stativ utförande fotkors med fem armar
    Norm DIN 68877
    Produktslag Pall

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 965412
    EAN/GTIN 4016849572338
    Tillverkarens nummer 9469H-CI01

    Benämning

    Utförande:

    Fotkors av plast med 5 ben. Sitshöjden kan ställas in med säkerhetsgasfjäder med ringutlösning. Sitsyta med mjuk tygdyna i svart, med kantskydd runtom. Sits-⌀ 400 mm.
    Fotkors-⌀ 680 mm, fotringen inställbar i höjdled.
    Sits-⌀ 400 mm.

    Norm:

    DIN 68877

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen