Snurrpall, polyuretanskumplast, med glidknappar och fotring

Art-nr: 965397
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
23 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Enhetspris inklusive moms
  • lyftförmåga stol: 120

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

lyftförmåga stol 120 kg
Serie Base-Tec
Utförande hög sitshöjd
sits-⌀ 350 mm
Fotkors-⌀ 680 mm
Höjdinställningstyp Ringutlösning
Höjdinställning utförande Gasfjäder
höjdinställningsområde 570 mm - 850 mm
lyftförmåga 120 kg
Material sitsyta PU-skum
Material fotkors Plast
färg sitsmaterial svart
Fotkors utförande Glidknappar med fotring
Stativ utförande fotkors med fem armar
Norm DIN 68877
Produktslag Pall

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 965397
EAN/GTIN 4016849295633
Tillverkarens nummer 9469H-2000

Benämning

Utförande:

Fotkors av plast med 5 ben. Sitshöjden kan ställas in med säkerhetsgasfjäder med ringutlösning. Sits av robust polyuretanskum. Sits-⌀ 350 mm.
Fotkors-⌀ 680 mm, fotringen inställbar i höjdled.
Sits-⌀ 350 mm.

Norm:

DIN 68877

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen