Snurrpall, konstläder, med glidknappar

Art-nr: 965405
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
8 styck i lager
  • lyftförmåga stol: 120

Produktdetaljer

Tekniska data

lyftförmåga stol 120 kg
Serie Base-Tec
Utförande utan rullar
sits-⌀ 400 mm
Fotkors-⌀ 640 mm
Höjdinställningstyp Ringutlösning
Höjdinställning utförande Gasfjäder
höjdinställningsområde 430 mm - 600 mm
Material sitsyta Konstläder
Material fotkors Plast
färg sitsmaterial svart
Fotkors utförande Glidknappar
Stativ utförande fotkors med fem armar
Norm DIN 68877
Produktslag Pall

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 965405
EAN/GTIN 4016849535074
Tillverkarens nummer 9467H-0551 NEU

Benämning

Utförande:

Fotkors av plast med 5 ben. Sitshöjden kan ställas in med säkerhetsgasfjäder med ringutlösning. Sitsyta med tvättbar konstläderdyna i svart, med kantskydd runtom. Sits-⌀ 400 mm.
Fotkors-⌀ 640 mm.
Sits-⌀ 400 mm.

Norm:

DIN 68877

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar