{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Konstruktionsutförande | Stålrörskonstruktion | |
Höjdjustering arbetsplats | 750-1000 mm | |
Bärförmåga arbetsbänk/bord − maximal jämnt fördelad last (på trä) | 250 kg | |
Utförande höjdinställning | mekanisk | |
plattans tjocklek | 40 mm | |
Höjdutjämning | 25 mm | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Modell | mLevel | |
Serie | Workstation | |
Höjdinställningsområde (arbetsskivans överkant) från – till | 750 mm - 1 000 mm | |
Bredd | 1 500 mm | |
Djup | 800 mm | |
arbetsskiva längd | 1 500 mm | |
Arbetsskiva (djup) | 700 mm | |
arbetsskiva (tjocklek) | 40 mm | |
Princip för höjdjustering | komplett påbyggnad | |
Steglös höjdinställning | Nej | |
Material arbetsskiva | Eluplan | |
Beläggning arbetsskiva | Eluplan (plast), (linoleumgolv) | |
Beläggningstjocklek | 2 mm | |
Ovansida arbetsskiva | Beläggning antistatisk, mycket reptålig, medelhård, inte ljusäkta | |
Färg ovansida arbetsskiva | mörkgrå | |
Manöverpanel med display och minnesfunktion | Nej | |
vikt | 70 kg | |
Produktslag | Arbetsbord |
Artikelnummer | 920002 1500 | |
EAN/GTIN | 4062406119300 | |
Tillverkarens nummer | 920002 1500 |