{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Materialtjocklek | 1 mm | |
Höjdinställning i raster | 50 mm | |
elektrostatisk egenskap | EGB/ESD | |
Serie | Workstation | |
Bredd | 40 mm | |
Djup | 100 mm | |
maximal bestyckning med perforerad panel | 1 st nr 972100 eller nr 972101 | |
vikt | 3 kg | |
Produktslag | Bärande stolpe |
Artikelnummer | 972080 481 | |
EAN/GTIN | 4062406167134 | |
Tillverkarens nummer | 972080 481 |