{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Materialtjocklek | 1,5 mm | |
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall) | 25 kg | |
elektrostatisk egenskap | EGB/ESD | |
invändig bredd | 880 mm | |
effektivt djup | 300 mm | |
inbyggnadshöjd | 80 mm | |
Djupinställningsområde | 110 mm | |
Hylla utförande | Standard | |
Produktslag | Avläggsskiva |
Artikelnummer | 972111 1000 | |
EAN/GTIN | 4062406167431 | |
Tillverkarens nummer | 972111 1000 |