{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Konstruktionsutförande | Stålrörskonstruktion | |
Höjdjustering arbetsplats | 700-1000 mm | |
Bärförmåga arbetsbänk/bord − maximal jämnt fördelad last (på trä) | 150 kg | |
Utförande höjdinställning | mekanisk | |
plattans tjocklek | 40 mm | |
Höjdutjämning | 25 mm | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Serie | Workstation | |
Höjdinställningsområde (arbetsskivans överkant) från – till | 700 mm - 1 000 mm | |
Bredd | 1 000 mm | |
Djup | 800 mm | |
arbetsskiva längd | 1 000 mm | |
Arbetsskiva (djup) | 1 000 mm | |
arbetsskiva (tjocklek) | 40 mm | |
Skivans djup | 800 mm | |
Princip för höjdjustering | komplett påbyggnad | |
Steglös höjdinställning | Nej | |
Material arbetsskiva | ST-träkärna med Eterlux-beläggning | |
Beläggning arbetsskiva | Eterlux (melamin / fenolharts) | |
Beläggningstjocklek | 2,7 mm | |
Ovansida arbetsskiva | Beläggningen är mycket reptålig och värmebeständig | |
Färg ovansida arbetsskiva | ljusgrå | |
Manöverpanel med display och minnesfunktion | Nej | |
vikt | 32 kg | |
Produktslag | Hörnarbetsplats |
Artikelnummer | 920104 1000 | |
EAN/GTIN | 4062406119607 | |
Tillverkarens nummer | 920104 1000 |