{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Materialtjocklek | 1 mm | |
Hoffmann raster för perforerad panel | 9×9 mm | |
elektrostatisk egenskap | EGB/ESD | |
höjd | 481 mm | |
Bredd | 1 920 mm | |
Djup | 25 mm | |
lyftförmåga | 100 kg | |
Perforerad panel utförande | Enkelsidig | |
vikt | 12 kg | |
Produktslag | Perforerad panel |
Artikelnummer | 972100 2000 | |
EAN/GTIN | 4062406167394 | |
Tillverkarens nummer | 972100 2000 |