• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Rullbanor, par, Typ: 1

Art-nr.: 920212 1
Kopiera
Pris per 1 par
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
1
Finns inom 6-8 veckor
Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Materialtjocklek 1 mm
höjd 50 mm
Bredd 30 mm
Djup 800 mm
Produktslag Rullbana

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 920212 1
Kopiera
EAN/GTIN 4062406119683
Kopiera
Tillverkarens nummer 920212 1
Kopiera
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Rullbanor av högklassig plast för automatisk frammatning av bestyckade lagerlådor, försedda med ändanslag på båda sidor.

Passar till:

Hyllplan nr 920211.