Bärande stolpar, höjd: 481mm

Art-nr.: 928010 481
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
146 styck i lager
Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.

Välj variant av artikel och antal

höjd (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Höjdinställning i raster: 50
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Materialtjocklek 1 mm
Höjdinställning i raster 50 mm
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
höjd 481 mm
Bredd 40 mm
Djup 100 mm
maximal bestyckning med perforerad panel 1 st nr 928070 eller nr 928071
maximal bärförmåga 50 kg
vikt 3 kg
Produktslag Bärande stolpe

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 928010 481
EAN/GTIN 4062406112233
Tillverkarens nummer 928010 481

Benämning

Utförande:

Av robust stålplåt. Arbetsyta utan hinder eftersom montaget sker utan knutplåtar. Upphängningsslitsar i 50 mm raster på framsidan samt gängbussningar på fram- och insidan för montering av ytterligare moduler, t.ex. perforerad panel, hyllplan etc. Bärande stolpe med öppningar på sidan för kabelgenomföring. Levereras parvis.

Passar till:

Perforerad panel 1 × nr 928070 resp. Nr. 928071.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035 pulverbelagd.

Anmärkning:

Om medieskenor används måste mediemodul nr 928460 storlek CUT/OUT beställas samtidigt.
Fastsättning av bärarmkonsoler och tvärstagningar är inte möjlig.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen