{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Materialtjocklek | 1 mm | |
Höjdinställning i raster | 50 mm | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
höjd | 962 mm | |
Bredd | 40 mm | |
Djup | 100 mm | |
maximal bestyckning med perforerad panel | 2 st nr 928070 eller nr 928071 | |
maximal bärförmåga | 50 kg | |
vikt | 6 kg | |
Produktslag | Bärande stolpe |
Artikelnummer | 928010 962 | |
EAN/GTIN | 4062406112240 | |
Tillverkarens nummer | 928010 962 | |
Tillverkare | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |