Avläggsskiva, 810 mm effektivt djup 1500

Art-nr: 920211 1500
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager
Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.
  • Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall): 50
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktdetaljer

Tekniska data

Materialtjocklek 1 mm
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall) 50 kg
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Bredd 1 420 mm
Djup 810 mm
inbyggnadshöjd 100 mm
Lutningsvinkel 40 grad
Passar för typ 1500
vikt 11 kg
Produktslag Hylla

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 920211 1500
EAN/GTIN 4062406119676
Tillverkarens nummer 920211 1500

Benämning

Utförande:

Av robust stålplåt. Inställbar i 50 mm raster, kan lutas upp till 40°.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035 pulverbelagd.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen