Avläggsskiva, 810 mm effektivt djup 1000

Art-nr.: 920211 1000
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager
Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.

Välj variant av artikel och antal

Passar för typ Enhetspris inklusive moms
  • Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall): 50
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Materialtjocklek 1 mm
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall) 50 kg
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Bredd 920 mm
Djup 810 mm
inbyggnadshöjd 100 mm
Lutningsvinkel 40 grad
Passar för typ 1000
vikt 7 kg
Produktslag Hylla

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 920211 1000
EAN/GTIN 4062406119669
Tillverkarens nummer 920211 1000

Benämning

Utförande:

Av robust stålplåt. Inställbar i 50 mm raster, kan lutas upp till 40°.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035 pulverbelagd.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen