{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Användninglåsringstänger | Rak ytterring | |
totallängd | 320 mm | |
för utvändig låsrings-⌀ | 85 mm - 140 mm | |
spets-⌀ | 3,2 mm | |
Norm | DIN 5254 A | |
Form | A | |
Käftform | rak | |
Handtag | med plastöverdrag | |
Material | Specialstål | |
Yta | kemiskt gråsvärtad | |
med begränsningsanslag | Nej | |
Led med integrerad returfjäder | ja | |
Handtag med låsmekanism | Nej | |
Utbytbar spets | Nej | |
Produktslag | Låsringstång |
Artikelnummer | 719890 A4 | |
EAN/GTIN | 4003773048756 | |
Tillverkarens nummer | 49 11 A4 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
Precisions-låsringstång, Typ: A4
på begäran
I lager
73 styck i lager
503,80 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
109 styck i lager
324,95 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
50 styck i lager
395,48 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
312 styck i lager
311,10 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Käftform | rak | vinklad 45° | rak | rak |
Handtag | med plastöverdrag | med plastöverdrag | med plastöverdrag | med plastöverdrag |
Yta | kemiskt gråsvärtad | kemiskt svärtad tång | svart | kemiskt svärtad tång |
spets-⌀ | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm |
Material | Specialstål | Kromvanadinstål | Specialstål | Kromvanadinstål |
för utvändig låsrings-⌀ | 85 mm - 140 mm | 85 mm - 140 mm | 85 mm - 140 mm | 85 mm - 140 mm |
Utbytbar spets | Nej | Nej | Nej | Nej |