Precisions-låsringstång A21

Art-nr: 719890 A21
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
294 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • Användninglåsringstänger: Vinklad ytterring

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

Användninglåsringstänger Vinklad ytterring
totallängd 165 mm
för utvändig låsrings-⌀ 19 mm - 60 mm
spets-⌀ 1,8 mm
Norm DIN 5254 B
Form B
Käftform vinklade 90°
Handtag med plastöverdrag
Material Specialstål
Yta kemiskt gråsvärtad
med begränsningsanslag Nej
Led med integrerad returfjäder ja
Handtag med låsmekanism Nej
Utbytbar spets Nej
Produktslag Låsringstång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 719890 A21
EAN/GTIN 4003773048831
Tillverkarens nummer 49 21 A21

Benämning

Utförande:

Handtags- och leddelen smidda. Spetsar av specialstål, mycket precist bearbetade och inpressade i tångstommen.
Tången gråfosfaterad. Plastklädda handtag. Led med integrerad öppningsfjäder.
Form B − vinklade käftar 90°.

Fördel:

De inmonterade spetsarna klarar en kontinuerligt stor belastning och har upp till tio gånger längre livslängd än skruvade spetsar.

Användningsdata:

För montering och demontering av låsringar.

Norm:

DIN 5254 A och B − för utvändiga spårringar.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


Precisions-låsringstång  A21

Precisions-låsringstång A21

på begäran
I lager
294 styck i lager
291,71  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
118 styck i lager
226,04  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
570 styck i lager
183,11  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Käftform vinklade 90° vinklade 90° vinklade 90°
Handtag med plastöverdrag med plastöverdrag med plastöverdrag
Yta kemiskt gråsvärtad svart kemiskt svärtad tång
spets-⌀ 1,8 1,8 1,8
Material Specialstål Specialstål Kromvanadinstål
Utbytbar spets Nej Nej Nej
Produktslag Låsringstång Låsringstång Låsringstång

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen